Motion
DEM43-530-556

ROLLON CORP
DEM43-530-556

Riel telescópico destrazado en frío - Riel de 43 mm, Carrera de 556 mm, 530 mm Largo
Artículo MI #05634373
No. Fabricante DEM43-530-556
Precio933.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
DEM43-530-556

Riel telescópico destrazado en frío - Riel de 43 mm, Carrera de 556 mm, 530 mm Largo
Artículo MI #05634373
No. Fabricante DEM43-530-556
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
Precio933.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    530 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Accidente cerebrovascular
    556 mm
  • Peso
    12.243 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    1434 N
  • Extensión
    100 %
  • Carreras endurecidas
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    2375 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
DEM43-530-556, TAMAÑO 43 TLSPC, L=530MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"