Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Altura total82 mm
- Longitud total1500 mm
- Ancho general144 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Accidente cerebrovascular1200 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros sin varilla MY1W tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de recorrido alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una cubierta exterior contra el polvo para evitar el polvo y el agua. Hay disponible una opción de sello lateral para mayor protección en ambientes más hostiles. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. Está disponible en una guía de cojinete deslizante integrada para estabilidad lateral que proporciona protección contra impactos de carga lateral o en una guía de seguidor de leva integrada para proporcionar un movimiento suave y preciso de la mesa deslizante. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
- Cambio automáticoSin interruptor
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Estilo de cilindroCon uniones mecánicas
- Tipo de guíaGuía del cojinete deslizante - Cubierta protectora
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento22 psi
- Orientación de montajeTecho, horizontal, vertical, pared
- Tipo de montajeBásico
- Número de interruptores automáticos2
- Rango de presión de funcionamiento22 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Opciones incluidasJunta lateral, cubierta protectora
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba174 psi
- Kit de juntasMY1M32-PS
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraSin unidad de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos
Descripción general
- Tamaños de orificio: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
- Velocidad: 100~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
- Opción de carrera larga: hasta 3000 mm (XB11)
- Capacidad de interruptor automático