Especificaciones
Dimensiones
- TamañoX-Grande
Detalles
- ColorBlanco
- Tipo de prendaPantalones de trabajo
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Número de Upc del fabricante0888120015353
- MaterialTyvek®
- Línea de productosTyvek®
- UPC_NO0888120015353
- Estilo de cinturaElástico
Descripción general
- Pantalones con tobillo abierto y cintura elástica para ponerlos y quitarlos fácilmente
- Adecuado para aplicaciones que no requieren la cobertura de cuerpo completo de un mono
- Por lo general, se lleva con una camisa TY303S
- Desechable