Motion
CDJP2F6-15D
Cilindro de clavija, doble acción, varilla Sgl
Artículo MI #05634618
No. Fabricante CDJP2F6-15D
Price$31.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de clavija, doble acción, varilla Sgl
Artículo MI #05634618
No. Fabricante CDJP2F6-15D
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
Price$31.03/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    6 mm
  • Altura total
    18.5 mm
  • Longitud total
    53 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tamaño del puerto
    M3x0.5
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    14.8 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    19.8 N
  • Tamaño de la varilla
    3 mm
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    Barra de 3 mm / Rosca ISO M3x0.5
  • Accidente cerebrovascular  
    15 mm

Details

  • Cambio automático
    Se vende por separado
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CJP2
  • Hecho a pedido
  • Pistón magnético
    Incorporado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.12 MPa
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +60 °C °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba a Mpa
    1
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CJP2

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO DE CDJP2F6-15D CLAVIJAS, DOBLE
  • El material del cuerpo se ha cambiado de latón a aluminio, logrando una impresionante reducción de peso.
  • La longitud total del cilindro se ha reducido, lo que resulta en un cilindro extremadamente compacto.
  • Los interruptores automáticos de estado sólido también se pueden montar ahora.
  • Ahora hay disponibles opciones de carrera más largas.
  • Los topes de goma internos proporcionan un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga (hasta 5 millones de ciclos).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo