Motion
C 2.5 HUB 15T  16/32 W/L'LOC

Lovejoy
C 2.5 HUB 15T 16/32 W/L'LOC

69790411830 Buje de acoplamiento de engranajes - 2.5, 0.8750 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #05635156
No. Fabricante C 2.5 HUB 15T 16/32 W/L'LOC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C 2.5 HUB 15T 16/32 W/L'LOC

69790411830 Buje de acoplamiento de engranajes - 2.5, 0.8750 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #05635156
No. Fabricante C 2.5 HUB 15T 16/32 W/L'LOC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2.5
  • Diámetro del cubo
    3.9400 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    5.1300 pulg.
  • Orificio máximo
    2.6300 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904118308
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Descripción general

Descripción del fabricante
C2.5 HUB 15T X .875 SPLINE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo