Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca10.5 mm
- Ángulo del punto de perforación135 °
- Longitud del canal43 mm
- Longitud total89 mm
- Diámetro del mango10.5 mm
- Longitud del mango46 mm
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de canalEspiral derecha
- MaterialHCC-CO 8 % (M42)
- Número de canales2
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie2133
- Tipo de mangoMango recto