Motion
6151590180
Llave de impacto de aire y trinquete - CP8222/32/42/52/75, Mango de pistola, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 0.2500 pulg., Par de 295 pies-lbs, Velocidad máx. de 11500 rpm
Artículo MI #05635246
No. Fabricante 6151590180
Precio375.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire y trinquete - CP8222/32/42/52/75, Mango de pistola, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 0.2500 pulg., Par de 295 pies-lbs, Velocidad máx. de 11500 rpm
Artículo MI #05635246
No. Fabricante 6151590180

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio375.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.2500 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    0.3800 pulg.
  • Longitud total
    6.9700 pulg.
  • Par de apriete
    295 pies-libras

Detalles

  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Número de Upc del fabricante
    15451599188
  • Material
    Compuesto
  • Velocidad máxima
    11500 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Serie
    CP8222/32/42/52/75
  • Par de trabajo
    295 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CP8222-P LLAVE DE IMPACTO DE 3/8"
  • El mecanismo de embrague de martillo doble ofrece una alta relación potencia/peso.
  • Sensación de baja vibración para comodidad del operador, incluso con un par de torsión muy alto.
  • Cuerpo de composite ligero y carcasa de embrague de aluminio
  • Los 3 ajustes de potencia garantizan un par máximo progresivo alto para un funcionamiento suave.
  • Correa de suspensión integrada para uso con equilibrador

También puede gustarle