Motion
6151590200
1/2 Inch Air Impact Wrench, Pistol Handle, Max Torque Reverse Output 406 ft. lbf / 550 Nm, 11500 RPM, Twin Hammer
Artículo MI #05635249
No. Fabricante 6151590200
Precio395.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2 Inch Air Impact Wrench, Pistol Handle, Max Torque Reverse Output 406 ft. lbf / 550 Nm, 11500 RPM, Twin Hammer
Artículo MI #05635249
No. Fabricante 6151590200
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
Precio395.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Número de Upc del fabricante
    15451599201
  • Material
    Compuesto

Descripción general

Descripción del fabricante
CP8242-P LLAVE DE IMPACTO DE 1/2"
  • El mecanismo de embrague de martillo doble ofrece una alta relación potencia/peso.
  • Sensación de baja vibración para comodidad del operador, incluso con un par de torsión muy alto.
  • Cuerpo de composite ligero y carcasa de embrague de aluminio
  • Los 3 ajustes de potencia garantizan un par máximo progresivo alto para un funcionamiento suave.
  • Correa de suspensión integrada para uso con equilibrador

También puede gustarle