Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la entrada0.2500 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera0.3800 pulg.
- Longitud total7.8700 pulg.
- Par de apriete553 pies-libras
Detalles
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoPistola
- Número de Upc del fabricante15451702526
- MaterialCompuesto
- Velocidad máxima9000 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto
- SerieCP8222/32/42/52/75
- Par de trabajo553 pies-lbf
Descripción general
- El mecanismo de embrague de martillo doble ofrece una alta relación potencia/peso.
- Sensación de baja vibración para comodidad del operador, incluso con un par de torsión muy alto.
- Cuerpo de composite ligero y carcasa de embrague de aluminio
- Los 3 ajustes de potencia garantizan un par máximo progresivo alto para un funcionamiento suave.
- Correa de suspensión integrada para uso con equilibrador
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación