Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera0.5000 pulg.
- Longitud total9.1 pulg.
- Peso de la herramienta7.3 lb
- Par de apriete922 pies-libras
Detalles
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoPistola
- Tasa de impacto1000 lpm
- Número de Upc del fabricante15451702533
- MaterialCompuesto
- Velocidad máxima6500 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto
- ReversibleReversible
- SerieCP8222/32/42/52/75
- UPC_NO015451702533
- Velocidad variableVelocidad variable
- Par de trabajo922 pies-lbf
Descripción general
- Embrague de martillo doble
- Empuñadura de material compuesto y carcasa del embrague de magnesio
- Posición de avance: tres ajustes de potencia
- Mango de agarre de pistola acolchado
- Menor ruido y herramienta ligera
- Gran durabilidad y potencia
- RPM: 6,500
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación