Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno6.2969 pulg.
- Diámetro de orificio compatible2.2500 pulg., 2.3125 pulg., 2.3750 pulg., 2.4375 pulg., 60 mm
- Profundidad general1.8750 pulg.
- Diámetro de longitud total7.6875 pulg.
Detalles
- Tipo de cojinete compatibleCojinete de bolas
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante8865590077465
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- UPC_NO1200106781967