Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesMilwaukee® Las brocas de destornillador SHOCKWAVE℮ Impact Duty™ están diseñadas para ser las brocas de destornillador más duraderas y con mejor ajuste del mercado. La geometría optimizada Shockzone de cada tipo de punta es única para proporcionar una vida útil hasta 30x veces mayor y absorbe 3x veces más par que otros bits de impacto. La punta maquinada personalizada Precise Fit previene el desprendimiento y reduce el bamboleo, mientras que el acero Custom Alloy76™ y el proceso patentado de tratamiento térmico maximizan la resistencia al desgaste y los golpes. Las brocas de driver SHOCKWAVE ℮ están diseñadas para ofrecer una durabilidad extrema para las aplicaciones más exigentes.
- Estilo de punta de brocaHexagonal
- Número de Upc del fabricante045242249336
- MaterialAcero de aleación
- Número de bits incluidos15
- Número de piezas15
- UPC_NO045242249336
Descripción general
- La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas
- Sugerencia mecanizada personalizada de ajuste preciso de Ø evita el desprendimiento y reduce el bamboleo
- El acero CUSTOM ALLOY76™ maximiza la resistencia al desgaste y a los golpes
- Accesorios para servicio contra impactos Shockwave
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee