Motion
48-32-4471

MILWAUKEE TOOL
48-32-4471

ALMOHADILLA 2 pulg. Broca de alimentación Impact Square Recess #1
Artículo MI #05635629
No. Fabricante 48-32-4471
Precio3.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4471

ALMOHADILLA 2 pulg. Broca de alimentación Impact Square Recess #1
Artículo MI #05635629
No. Fabricante 48-32-4471
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
Precio3.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® Las brocas de destornillador SHOCKWAVE™ Impact Duty™ están diseñadas para una durabilidad extrema y una vida útil de hasta 10x . Fabricadas con acero patentado y tratadas con calor para controlar la dureza, las puntas de destornillador SHOCKWAVE- Impact Duty™ cuentan con una zona geométrica de absorción de impactos de diseño innovador para prolongar la vida útil. La punta forjada permite un agarre seguro y un contacto máximo, lo que elimina el desprendimiento o deslizamiento. La línea de accesorios de uso intensivo SHOCKWAVE™ uso inalámbrico, dirigida a usuarios inalámbricos, no solo es ideal para aplicaciones de impacto de uso intensivo, sino que también ofrece una solución de sistema completo para todas las necesidades de perforación y sujeción del usuario.
  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    045242195503
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de bits incluidos
    1
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    045242195503

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4471 BIT DE POTENCIA DE 2" DE ONDA DE CHOQUE CUADRADO
  • La punta de protección antidesgaste protege el ajuste durante la vida útil de la broca
  • La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas.
  • El acero Alloy76™ personalizado está diseñado para prolongar la vida útil de los bits
  • La punta maquinada personalizada de ajuste preciso evita el pelado y reduce el bamboleo.
  • Hasta 50X bits de vida frente a otros bits de impacto
  • El endurecimiento por láser en la punta crea un escudo protector exterior para mejorar la resistencia al desgaste.
  • Las zonas de impacto de están optimizadas tanto en longitud como en anchura por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla.
  • Geometría personalizada y tratamiento térmico por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla
  • Tamaño grabado con láser para facilitar la identificación
  • Diseñado para su uso con destornilladores de impacto y destornilladores de broca
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"