Motion
48-32-4443

MILWAUKEE TOOL
48-32-4443

SHOCKWAVE de 2-Piece, 2 pulg. Kit combinado de Impact ECX℮
Artículo MI #05635659
No. Fabricante 48-32-4443
Precio4.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4443

SHOCKWAVE de 2-Piece, 2 pulg. Kit combinado de Impact ECX℮
Artículo MI #05635659
No. Fabricante 48-32-4443
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
Su precio$4.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® Las brocas de destornillador SHOCKWAVE™ Impact Duty™ están diseñadas para una durabilidad extrema y una vida útil de hasta 10x . Fabricadas con acero patentado y tratadas con calor para controlar la dureza, las puntas de destornillador SHOCKWAVE- Impact Duty™ cuentan con una zona geométrica de absorción de impactos de diseño innovador para prolongar la vida útil. La punta forjada permite un agarre seguro y un contacto máximo, lo que elimina el desprendimiento o deslizamiento. La línea de accesorios de uso intensivo SHOCKWAVE™ uso inalámbrico, dirigida a usuarios inalámbricos, no solo es ideal para aplicaciones de impacto de uso intensivo, sino que también ofrece una solución de sistema completo para todas las necesidades de perforación y sujeción del usuario.
  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    045242293322
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de bits incluidos
    2
  • Número de piezas
    2
  • UPC_NO
    045242293322

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4443 BARRA DE ALIMENTACIÓN DE 2" SHOCKWAVE
  • La geometría optimizada de Shockzone de gran capacidad absorbe el par máximo y evita las roturas
  • Sugerencia mecanizada personalizada de ajuste preciso de Ø evita el desprendimiento y reduce el bamboleo
  • El acero Alloy76™ personalizado maximiza la resistencia al desgaste y a los golpes
  • Puntas forjadas para un agarre máximo