Motion
48-32-4808

MILWAUKEE TOOL
48-32-4808

ALMOHADILLA 6 pulg. Broca eléctrica Impact Phillips #3
Artículo MI #05635660
No. Fabricante 48-32-4808
Precio5.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4808

ALMOHADILLA 6 pulg. Broca eléctrica Impact Phillips #3
Artículo MI #05635660
No. Fabricante 48-32-4808
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
Precio5.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Shockwave™ Las puntas de destornillador Impact están diseñadas para ser las puntas de destornillador más duraderas y de mejor ajuste del mercado. La punta de protección contra el desgaste proporciona una mayor resistencia al desgaste que protege el ajuste durante la vida útil de la broca. La Shockzone esté optimizada  para cada tipo de punta y longitud de punta de destornillador para absorber el par máximo y evitar roturas. El Custom Alloy76™ tiene un tratamiento térmico y de acero personalizado por tipo de punta para prolongar la vida útil de las puntas de destornillador, lo que proporciona hasta 50X puntas de destornillador de impacto frente a las de la competencia. Shockwave™ Las puntas de controlador están diseñadas para ofrecer una durabilidad extrema para las aplicaciones más exigentes.
  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    045242267392
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de bits incluidos
    10
  • Número de piezas
    10
  • UPC_NO
    045242267392

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4808 BARRA DE ALIMENTACIÓN DE 6" SHOCKWAVE
  • La punta de protección antidesgaste protege el ajuste durante la vida útil de la broca
  • La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas
  • El acero Alloy76™ personalizado está diseñado para prolongar la vida útil de los bits
  • La punta maquinada personalizada de ajuste preciso evita el pelado y reduce el bamboleo.
  • Las zonas de impacto de están optimizadas tanto en longitud como en anchura por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla.
  • El endurecimiento por láser en la punta crea un escudo protector exterior para mejorar la resistencia al desgaste.
  • Geometría personalizada y tratamiento térmico por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla
  • Hasta 50X bits de vida frente a otros bits de impacto
  • Tamaño grabado con láser para facilitar la identificación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos