Motion
48-32-4564

MILWAUKEE TOOL
48-32-4564

ALMOHADILLA 3-1/2 pulg. Puntas de alimentación Impact Phillips #2 (paquete de 5 )
Artículo MI #05635665
No. Fabricante 48-32-4564
Precio13.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4564

ALMOHADILLA 3-1/2 pulg. Puntas de alimentación Impact Phillips #2 (paquete de 5 )
Artículo MI #05635665
No. Fabricante 48-32-4564

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.5 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® Las brocas de destornillador SHOCKWAVE℮ Impact Duty™ están diseñadas para ser las brocas de destornillador más duraderas y con mejor ajuste del mercado. La geometría optimizada Shockzone de cada tipo de punta es única para proporcionar una vida útil hasta 30x veces mayor y absorbe 3x veces más par que otros bits de impacto. La punta maquinada personalizada Precise Fit previene el desprendimiento y reduce el bamboleo, mientras que el acero Custom Alloy76™ y el proceso patentado de tratamiento térmico maximizan la resistencia al desgaste y los golpes. Las brocas de driver SHOCKWAVE ℮ están diseñadas para ofrecer una durabilidad extrema para las aplicaciones más exigentes.
  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    045242249343
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de bits incluidos
    5
  • Número de piezas
    5
  • UPC_NO
    045242249343

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4564 POTENCIA DE 3-1/2" DE LA ONDA DE AMORTIGUADOR
  • La geometría optimizada de Shockzone de gran capacidad absorbe el par máximo y evita las roturas
  • Sugerencia mecanizada personalizada de ajuste preciso de Ø evita el desprendimiento y reduce el bamboleo
  • El acero Alloy76™ personalizado maximiza la resistencia al desgaste y a los golpes
  • Puntas forjadas para un agarre máximo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"