Motion
48-32-4759

MILWAUKEE TOOL
48-32-4759

ALMOHADILLA 2 pulg. Ranura de impacto de 9/32 pulg. Bits de potencia
Artículo MI #05635670
No. Fabricante 48-32-4759
Precio1.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4759

ALMOHADILLA 2 pulg. Ranura de impacto de 9/32 pulg. Bits de potencia
Artículo MI #05635670
No. Fabricante 48-32-4759
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
Precio1.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    045242238606
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de bits incluidos
    25
  • Número de piezas
    25
  • UPC_NO
    045242238606

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4759 BARRA DE ALIMENTACIÓN DE 2" SHOCKWAVE
  • La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas
  • Sugerencia mecanizada personalizada de ajuste preciso de Ø evita el desprendimiento y reduce el bamboleo
  • El acero Alloy76™ personalizado maximiza la resistencia al desgaste y a los golpes
  • Puntas forjadas para un agarre máximo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"