Motion
48-32-4607

MILWAUKEE TOOL
48-32-4607

Brocas de plaquita SHOCKWAVE n.o 2 Impact Square Recess (paquete de contratista de 10 piezas)
Artículo MI #05635680
No. Fabricante 48-32-4607
Precio12.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4607

Brocas de plaquita SHOCKWAVE n.o 2 Impact Square Recess (paquete de contratista de 10 piezas)
Artículo MI #05635680
No. Fabricante 48-32-4607
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
Precio12.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    045242196630
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de bits incluidos
    10
  • Número de piezas
    10
  • UPC_NO
    045242196630

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4607 PUNTA DE BARRA DE INSERCIÓN DE CUADRADO
  • La punta de protección antidesgaste protege el ajuste durante la vida útil de la broca
  • La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas.
  • El acero Alloy76™ personalizado está diseñado para prolongar la vida útil de los bits
  • La punta maquinada personalizada de ajuste preciso evita el pelado y reduce el bamboleo.
  • Hasta 50X bits de vida frente a otros bits de impacto
  • El endurecimiento por láser en la punta crea un escudo protector exterior para mejorar la resistencia al desgaste.
  • Las zonas de impacto de están optimizadas tanto en longitud como en anchura por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla.
  • Geometría personalizada y tratamiento térmico por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla
  • Tamaño grabado con láser para facilitar la identificación
  • Diseñado para su uso con destornilladores de impacto y destornilladores de broca