Motion
49-66-4607

MILWAUKEE TOOL
49-66-4607

Destornillador de tuerca - Mango de 0.2500 in de longitud, longitud total de 2-9/16 in
Artículo MI #05635699
No. Fabricante 49-66-4607
Precio4.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-66-4607

Destornillador de tuerca - Mango de 0.2500 in de longitud, longitud total de 2-9/16 in
Artículo MI #05635699
No. Fabricante 49-66-4607
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
Su precio$4.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.2800 pulg.
  • Longitud
    2.5625 pulg.
  • Longitud total
    2-9/16 pulg.
  • Longitud del mango
    0.2500 pulg.
  • Ancho
    0.2800 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    045242238903

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-4607 MÁQUINA DE 2-9/16" SHOCKWAVE
  • El imán IMPACT DUTY evita que el imán se afloje con el tiempo
  • El destornillador de tuerca magnética sujeta los tornillos de forma segura durante la configuración de la aplicación
  • La ZONA DE DESCARGA optimizada absorbe el par máximo y evita la rotura
  • Las bandas codificadas por colores ayudan a seleccionar el tamaño correcto del destornillador de tuercas
  • El acero CUSTOM ALLOY76 está diseñado para prolongar la vida útil de las brocas
  • Borde biselado para el máximo acoplamiento de la cabeza del tornillo
  • Geometría hexagonal mejorada para un mejor ajuste y menos pelado
  • Diseñado para su uso con destornilladores de impacto y destornilladores de broca