Motion
49-66-4737

MILWAUKEE TOOL
49-66-4737

Destornillador de tuerca - Mango de 1 pulg. de largo, longitud total de 2.5625 pulg.
Artículo MI #05635703
No. Fabricante 49-66-4737
Precio7.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-66-4737

Destornillador de tuerca - Mango de 1 pulg. de largo, longitud total de 2.5625 pulg.
Artículo MI #05635703
No. Fabricante 49-66-4737
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
Precio7.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.5000 pulg.
  • Longitud
    1.8750 pulg.
  • Longitud total
    2.5625 pulg.
  • Longitud del mango
    1 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1/2 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (1) Destornillador de tuerca
  • Número de Upc del fabricante
    045242238903
  • Material
    Acero de aleación
  • Material del mango
    Aleación de acero
  • UPC_NO
    045242238903

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-4737 MÁQUINA DE 2-9/16" SHOCKWAVE
  • Proceso patentado de tratamiento térmico y de acero para máxima resistencia y durabilidad
  • Punta magnética resistente para un agarre seguro
  • Banda codificada por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Borde biselado para sujetar en espacios reducidos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"