Motion
49-66-4703

MILWAUKEE TOOL
49-66-4703

Juego y puntas de destornillador eléctrico - Mango de 0.2500 in de longitud, longitud total de 1.875 in
Artículo MI #05635711
No. Fabricante 49-66-4703
Precio3.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-66-4703

Juego y puntas de destornillador eléctrico - Mango de 0.2500 in de longitud, longitud total de 1.875 in
Artículo MI #05635711
No. Fabricante 49-66-4703
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
Precio3.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.3100 pulg.
  • Longitud
    2.5625 pulg.
  • Longitud total
    1.875 pulg.
  • Longitud del mango
    0.2500 pulg.
  • Ancho
    0.3100 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (1) DESTORNILLADOR MAGNÉTICO DE TUERCA DE 2-9/16" 3/8"
  • Número de Upc del fabricante
    045242213894
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    045242213894

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-4703 MÁQUINA DE 1-7/8" SHOCKWAVE
  • Proceso patentado de tratamiento térmico y de acero para máxima resistencia y durabilidad
  • Punta de martensita resistente para un agarre seguro
  • Banda codificada por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Borde biselado para permitir la sujeción en espacios reducidos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos