Motion
49-66-4702

MILWAUKEE TOOL
49-66-4702

Juego y puntas de destornillador eléctrico - Mango de 0.2500 in de longitud, longitud total de 1.875 in
Artículo MI #05635712
No. Fabricante 49-66-4702
Precio4.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-66-4702

Juego y puntas de destornillador eléctrico - Mango de 0.2500 in de longitud, longitud total de 1.875 in
Artículo MI #05635712
No. Fabricante 49-66-4702
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
Precio4.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.2500 pulg.
  • Longitud
    1.8750 pulg.
  • Longitud total
    1.875 pulg.
  • Longitud del mango
    0.2500 pulg.
  • Ancho
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (1) DESTORNILLADOR MAGNÉTICO DE TUERCA DE 2-9/16" 3/8"
  • Número de Upc del fabricante
    045242213887
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    045242213887

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-4702 MÁQUINA DE 1-7/8" SHOCKWAVE
  • Proceso patentado de tratamiento térmico y de acero para máxima resistencia y durabilidad
  • Punta de martensita resistente para un agarre seguro
  • Banda codificada por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Borde biselado para permitir la sujeción en espacios reducidos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"