Motion
49-66-4733

MILWAUKEE TOOL
49-66-4733

Juego y puntas de destornillador eléctrico - Mango de 0.2500 in de longitud, longitud total de 2.5625 in
Artículo MI #05635739
No. Fabricante 49-66-4733
Precio3.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-66-4733

Juego y puntas de destornillador eléctrico - Mango de 0.2500 in de longitud, longitud total de 2.5625 in
Artículo MI #05635739
No. Fabricante 49-66-4733
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
Precio3.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.3100 pulg.
  • Longitud
    2.5625 pulg.
  • Longitud total
    2.5625 pulg.
  • Longitud del mango
    0.2500 pulg.
  • Ancho
    0.3100 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (1) DESTORNILLADOR MAGNÉTICO DE TUERCA DE 2-9/16" 3/8"
  • Número de Upc del fabricante
    045242213962
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    045242213962

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-4733 ALMOHADILLA 2-9/16"
  • Proceso patentado de tratamiento térmico y de acero para máxima resistencia y durabilidad
  • Punta de martensita resistente para un agarre seguro
  • Banda codificada por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Borde biselado para permitir la sujeción en espacios reducidos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"