Motion
48-32-4784

MILWAUKEE TOOL
48-32-4784

ALMOHADILLA 2 pulg. Bits de alimentación Impact Torx® T20
Artículo MI #05635750
No. Fabricante 48-32-4784
Precio1.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4784

ALMOHADILLA 2 pulg. Bits de alimentación Impact Torx® T20
Artículo MI #05635750
No. Fabricante 48-32-4784
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
Precio1.78 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    25

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4784 ALMOHADILLA 2"
  • La punta de protección antidesgaste protege el ajuste durante la vida útil de la broca
  • La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas.
  • El acero Alloy76™ personalizado está diseñado para prolongar la vida útil de los bits
  • La punta maquinada personalizada de ajuste preciso evita el pelado y reduce el bamboleo.
  • Las zonas de impacto de están optimizadas tanto en longitud como en anchura por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla.
  • El endurecimiento por láser en la punta crea un escudo protector exterior para mejorar la resistencia al desgaste.
  • Geometría personalizada y tratamiento térmico por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla
  • Hasta 50X bits de vida frente a otros bits de impacto
  • Tamaño grabado con láser para facilitar la identificación
  • Diseñado para su uso con llaves de impacto
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"