Motion
2615-20
M18™ Broca inalámbrica en ángulo recto (solo herramienta) - Tamaño de plato de garras de 3/8 pulg., sin llave, en línea, 18 V
Artículo MI #05635769
No. Fabricante 2615-20
Precio296.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Broca inalámbrica en ángulo recto (solo herramienta) - Tamaño de plato de garras de 3/8 pulg., sin llave, en línea, 18 V
Artículo MI #05635769
No. Fabricante 2615-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio296.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.75 lb
  • Par de apriete
    100 pies-libras

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Serie de baterías
    M18
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    En línea
  • Incluye
    M18 18V Inalámbrico 3/8 pulg. Destornillador de taladro en ángulo recto - 2615-20, solo herramienta - La batería y el cargador se venden por separado
  • Número de Upc del fabricante
    045242242221
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Clasificación de potencia
    18 V
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    045242242221
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2615-20 M18 HERRAMIENTA DE BROCA EN ÁNGULO RECTO SOLAMENTE
  • La longitud de la cabeza de 3.75 in es ideal para trabajar en espacios reducidos
  • Plato de trinquete de manga única de 3/8 in para máxima versatilidad y agarre
  • El embrague electrónico tiene 11 ajustes más el modo de perforación para un control completo en aplicaciones de sujeción
  • El mango multiposición ampliado proporciona comodidad y versatilidad
  • Los LED integrados iluminan la superficie de trabajo e indican que el embrague está apagado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"