Motion
2426-20
M12™ Multiherramienta inalámbrica (solo herramienta)
Artículo MI #05635782
No. Fabricante 2426-20
Precio179.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ Multiherramienta inalámbrica (solo herramienta)
Artículo MI #05635782
No. Fabricante 2426-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio179.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.1 lb

Detalles

  • Incluye
    2426 M12™ Multiherramienta inalámbrica de iones de LITIO - Solo herramienta desnuda, adaptador, hoja de corte de madera, almohadilla de lijado, (5) hojas de lijado surtidas
  • Número de Upc del fabricante
    045242239610
  • UPC_NO
    045242239610

Descripción general

Descripción del fabricante
2426-20 M12 MULTIHERRAMIENTA, SOLO HERRAMIENTA
  • Potente motor: suministra de 5,000 a 20,000 OPM
  • REDLITHIUM™ Tecnología de batería: la construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado
  • Dial de velocidad variable: los ajustes de 12 permiten a los usuarios ajustar la velocidad a la aplicación
  • Indicador de combustible integrado: muestra el tiempo de funcionamiento restante
  • Cortes, esmerilados, arenas y raspaduras de varias herramientas sin cable
  • Caja de engranajes totalmente metálica para un uso duradero
  • El dial de velocidad variable le permite ajustar la velocidad a la aplicación
  • El indicador de combustible muestra el tiempo de funcionamiento restante
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"