Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl accesorio de guía de tubería M-Spector 360™ (48-53-0113) está diseñado específicamente para fontaneros que inspeccionan frecuentemente tuberías. El accesorio en forma de bola de 1 pulg. reduce la fricción en el cabezal de la cámara, lo que le permite maniobrar fácilmente a través de tubos de PVC, cobre y hierro fundido. Su diseño también eleva la cámara fuera del agua de reposo y reduce la posibilidad de acumulación. Este accesorio es compatible con ambas consolas M-Spector y se incluye en el kit de cámara de inspección giratoria M-Spector 360™ (2314-20).
- Número de Upc del fabricante045242271009
- UPC_NO045242271009
Descripción general
- El acoplamiento de guía de tubo con forma de bola ayuda al cabezal de la cámara a maniobrar fácilmente a través de los tubos
- Diámetro de 1 pulg. para maniobrabilidad en tamaños de tubería comunes
- Diseñado para elevar la cámara fuera del agua de reposo y reducir la acumulación
- Compatible con las consolas (2313-20) y (2314-20) M-Spector 360™
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee�s Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog