Motion
49-94-1500

Milwaukee Tool
49-94-1500

Rueda de rectificado de superficie - 1.5000 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, 60 grano, 40000 rpm
Artículo MI #05635853
No. Fabricante 49-94-1500
Precio17.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-94-1500

Rueda de rectificado de superficie - 1.5000 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, 60 grano, 40000 rpm
Artículo MI #05635853
No. Fabricante 49-94-1500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    1-1/2 pulg.
  • Grosor general
    0.0450 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Tipo abrasivo
    A60T
  • Aplicación
    Para uso con la herramienta giratoria M12
  • Para usar con
    M12 Herramientas giratorias y otras herramientas giratorias de la competencia
  • Número de grano
    60
  • Incluye
    (5) Discos de corte
  • Número de Upc del fabricante
    045242269679
  • Material
    Óxido de aluminio, carburo de silicio, alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • UPC_NO
    045242269679
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
49-94-1500 DISCO DE CUTT TL GIRATORIO DE 1-1/2"
  • Hasta un 50 % más de vida útil
  • Mayor durabilidad del diámetro de la rueda de 1.5 pulg.
  • Rueda reforzada con fibra de corte más rápido
  • Clasificado a 40,000 RPM máx.
  • Hecho para usar con herramientas giratorias M12 y otras herramientas giratorias de la competencia