Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla9.0000 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.0420 pulg.
- Anchura de la cuchilla1.0000 pulg.
- Longitud9 pulg.
- Grosor0.042 pulg.
- Tamaño de la rosca0.042 pulg.
- Ancho1.0 pulg.
- Ancho de corte1.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas cuchillas Torch SAWZALL son ideales para cortar fundición, baldosas duras, mampostería y otros materiales abrasivos y duros.
- Material de corteDiamante
- Incluye1 cuchilla
- Número de Upc del fabricante045242187416
- Número de dientes0
- Código PSCNo
- Estilo de sierraSierra de vaivén
- UPC_NO045242187416
Descripción general
- El grano de diamante ofrece una vida útil hasta 30x veces más larga que las cuchillas de grano de metal duro estándar
- El tamaño controlado con precisión y la colocación del grano de diamante permiten que estas cuchillas corten hasta 2x más rápido que las cuchillas de grano de metal duro estándar
- Un cuerpo de hoja más grueso y rígido resiste la fractura y la flexión para una máxima durabilidad
- El cuerpo de la cuchilla de 1 pulg. de alto reduce el giro de la cuchilla para obtener cortes más rectos y precisos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee