Motion
48-01-2021

Milwaukee Tool
48-01-2021

5 TPI de 6" La hoja de sierra para corte de madera AX de demolición a granel 25
Artículo MI #05635869
No. Fabricante 48-01-2021
Precio5.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-01-2021

5 TPI de 6" La hoja de sierra para corte de madera AX de demolición a granel 25
Artículo MI #05635869
No. Fabricante 48-01-2021
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
Precio5.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.0 pulg.
  • Ancho
    1.0 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las cuchillas Ax℮ SAWZALL® se han diseñado para ofrecer los cortes más rápidos, la vida más larga, la mayor durabilidad dental y los cortes de penetración más rápidos de cualquier cuchilla de demolición de madera del mercado.
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242083565
  • Número de dientes
    30
  • UPC_NO
    045242083565

Descripción general

Descripción del fabricante
48-01-2021 SÚPER SAWZALL BL 5T 6LG AX
  • Los dientes ordinarios ofrecen velocidad o durabilidad: Nail Guard resolvió este inconveniente con un patrón agresivo de 5 TPI para cortes más rápidos y un diseño único que protege contra la fractura de dientes
  • Las puntas comunes rebotan o patinan en la pieza de trabajo - Punta de la correa roma en la madera en el primer contacto
  • Un cuerpo de hoja más grueso y rígido resiste la fractura y la flexión para una máxima durabilidad
  • El cuerpo de la cuchilla de 1 pulg. de alto reduce el giro de la cuchilla para obtener cortes más rectos y precisos
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad