Motion
48-00-5794

Milwaukee Tool
48-00-5794

12" 14 TPI Las cuchillas Torch torch-saWZALL® (paquete de 5 )
Artículo MI #05635876
No. Fabricante 48-00-5794
Precio28.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-00-5794

12" 14 TPI Las cuchillas Torch torch-saWZALL® (paquete de 5 )
Artículo MI #05635876
No. Fabricante 48-00-5794

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.0 pulg.
  • Ancho
    1.0 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las cuchillas de corte de metal TORCH , con la tecnología Double Duty Upgrade , cuentan con una forma de diente optimizada para la vida más larga y la máxima durabilidad. El cuello resistente de la cuchilla está diseñado para proteger contra la rotura de las lengüetas y ofrece la lengüeta de cuchilla SAWZALL® más resistente del mercado. El hierro de rejilla presenta un patrón de panal estampado en todo el cuerpo de la hoja que aumenta en gran medida la rigidez de la hoja, lo que la convierte en la hoja de corte de metal SAWZALL® más rígida del mercado. Estas cuchillas son ideales para realizar cortes duros y rectos.
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242222827
  • Número de dientes
    168
  • UPC_NO
    045242222827

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5794 SUPER SAWZALL BL 14T 12LG
  • Fabricado en EE. UU.
  • Diseño de dientes optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestra generación anterior
  • Cuchillas SAWZALL® Cuello duro Las costillas fortalecen la lengüeta de la hoja y minimizan la rotura
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos