Motion
48-00-5714

Milwaukee Tool
48-00-5714

12" 10 TPI Las cuchillas Torch torch-saWZALL® (paquete de 5 )
Artículo MI #05635877
No. Fabricante 48-00-5714
Precio29.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-00-5714

12" 10 TPI Las cuchillas Torch torch-saWZALL® (paquete de 5 )
Artículo MI #05635877
No. Fabricante 48-00-5714

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$29.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.0 pulg.
  • Ancho
    1.0 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las cuchillas de corte de metal de Kerf fino con la actualización de doble función presentan una forma de diente optimizada para la vida más larga y una mayor velocidad. El cuello resistente de la cuchilla está diseñado para proteger contra la rotura de las lengüetas y ofrece la lengüeta de cuchilla SAWZALL® más resistente del mercado. Con un perfil corto y un cuerpo delgado, estas cuchillas son ideales para realizar cortes rápidos y flexibles.
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242222810
  • Número de dientes
    120
  • UPC_NO
    045242222810

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5714 SUPER SAWZALL BL 10T 12LG
  • Diseño de dientes optimizado para mayor velocidad y durabilidad
  • Cuello duroLas costillas fortalecen la lengüeta de la cuchilla y minimizan la rotura
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla
  • Diseño de dientes optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestra generación anterior
  • Cuchillas SAWZALL® Cuello duro Las costillas fortalecen la lengüeta de la hoja y minimizan la rotura

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos