Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.5 pulg.
- Grosor0.04 pulg.
- Ancho0.25 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa hoja SAWZALL® de acceso para placas de yeso se ha diseñado específicamente para abordar las frustraciones que se encuentran al realizar trabajos de fontanería y servicio eléctrico detrás de la placa de yeso instalada. La nueva hoja de acceso para placas de yeso tiene solo 2-1/2 pulg. de largo, optimizada para cortar limpiamente placas de yeso de hasta 5/8 pulg., pero evita daños en la tubería y el cable detrás de la pared. El diseño multidireccional único de la hoja permite al usuario cortar en todas las direcciones, para obtener la máxima delicadeza en el corte de diámetro pequeño.
- Material de corteBimetal
- Incluye1 cuchilla
- Número de Upc del fabricante045242300181
- Número de dientes3
- UPC_NO045242300181
Descripción general
- Ideal para el servicio de fontanería y electricidad
- Longitud optimizada para minimizar los daños en la tubería y el cable
- Cortar todas las direcciones
- Caída rápida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee