Motion
49-22-5403

Milwaukee Tool
49-22-5403

Juego de hoja de sierra alternante - Acero inoxidable
Artículo MI #05635890
No. Fabricante 49-22-5403
Precio69.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-22-5403

Juego de hoja de sierra alternante - Acero inoxidable
Artículo MI #05635890
No. Fabricante 49-22-5403

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cuchilla
    0,063 pulg.

Detalles

  • Material de corte
    Acero inoxidable
  • Incluye
    (1) hoja rascadora de 1.5", (1) hoja rascadora de 3", (1) herramienta de extracción de lechada
  • Número de Upc del fabricante
    045242265688
  • Corte del material
    Multipropósito
  • Número de piezas
    3
  • UPC_NO
    045242265688

Descripción general

Descripción del fabricante
49-22-5403 3 JUEGO DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE PC
  • Compatible con todas las sierras de vaivén SAWZALL® y Hackzall®
  • Hojas rascadoras: filo de hoja endurecido por inducción para una máxima durabilidad
  • Cuchillas rascadoras: las esquinas biseladas evitan la excavación en el material de trabajo
  • Cuchillas rascadoras: filo de la hoja que se puede volver a afilar
  • Raspado de lechada: filo de corte curvado con grano de metal duro grueso para máxima precisión y rápida eliminación de lechada
  • Borde de la hoja endurecido por inducción para una máxima durabilidad
  • Recubrimiento resistente a la corrosión para una vida útil prolongada
  • Las esquinas biseladas evitan la excavación en el material de trabajo