Motion
2498-24
Kit combinado de herramientas 4 de iones de litio sin cable M12™
Artículo MI #05636028
No. Fabricante 2498-24
Precio521.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit combinado de herramientas 4 de iones de litio sin cable M12™
Artículo MI #05636028
No. Fabricante 2498-24

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio521.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de apriete
    250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    3/8 pulg. Destornillador de broca (2410-20), 1/4 pulg. Destornillador de impacto hexagonal (2450-20), sierra de vaivén Hackzall® (2420-20), luz de trabajo (49-24-0145)
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Incluye
    3/8 pulg. Destornillador de broca (2410-20), 1/4 pulg. Destornillador de impacto hexagonal (2450-20), sierra de vaivén Hackzall® (2420-20), luz de trabajo (49-24-0145), (2) M12™ paquetes de baterías REDLITHIUM™ (48-11-2401), cargador 30-Minute (48-59-2401), (2) hojas Hackzall®, bolsa Contractor
  • Número de Upc del fabricante
    045242272266
  • Número de piezas
    3
  • UPC_NO
    045242272266
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2498-24 M12 COMBINADO 3/8 DRVDRL/
  • El destornillador de broca de 3/8 pulg. M12™ proporciona 250 pulg-lb de par en un diseño compacto y ligero
  • El destornillador hexagonal de impacto de 1/4 pulg. M12™ ofrece el mejor par de torsión de su clase de 850 pulg.-lb a solo 2.3 lb y de 0 a 2000 RPM para un manejo rápido
  • La sierra de vaivén M12™ Hackzall® proporciona 0-3000 SPM con solo 2.6 lb y 11 pulg. para un corte rápido en espacios reducidos
  • La luz de trabajo M12™ cuenta con un cabezal giratorio de 90 grados y un imán integrado para uso manos libres en un paquete compacto
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"