Motion
48-20-7371

MILWAUKEE TOOL
48-20-7371

Broca de martillo giratoria - 1/2 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.4063 pulg., Profundidad de perforación de 4 pulg.
Artículo MI #05636050
No. Fabricante 48-20-7371
Precio9.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7371

Broca de martillo giratoria - 1/2 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.4063 pulg., Profundidad de perforación de 4 pulg.
Artículo MI #05636050
No. Fabricante 48-20-7371

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/2 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    4 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • En general Longitud  
    6 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.4063 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Incluye
    (1) Bit SDS-Plus
  • Número de Upc del fabricante
    045242189281
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de mango
    SDS-Plus
  • UPC_NO
    045242189281

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7371 SDS-PLUS 4CT MX4
  • Punta de metal duro macizo 4-Cutter para una vida útil de hasta 3X en varilla corrugada
  • Perfora orificios más precisos para aplicaciones de anclaje
  • Punta de centrado para una colocación precisa del orificio
  • No se bloqueará el corrugado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"