Motion
48-20-7314

MILWAUKEE TOOL
48-20-7314

Broca de martillo giratoria - 3/16 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.4063 pulg., Profundidad de perforación de 10 pulg.
Artículo MI #05636055
No. Fabricante 48-20-7314
Precio23.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7314

Broca de martillo giratoria - 3/16 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.4063 pulg., Profundidad de perforación de 10 pulg.
Artículo MI #05636055
No. Fabricante 48-20-7314
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
Su precio$23.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/16 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    10 pulg.
  • Longitud del canal
    10 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.4063 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Incluye
    (1) Bit SDS-Plus
  • Número de Upc del fabricante
    045242189144
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de mango
    SDS-Plus
  • UPC_NO
    045242189144

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7314 SDS-PLUS 4CT MX4
  • Las protecciones de varilla mejoradas proporcionan una mayor durabilidad
  • Los puntos de corte conducen a velocidades de perforación más rápidas
  • Canal variable para hasta un 20% más de agujeros por carga en martillos giratorios inalámbricos
  • Punta de centrado para taladrado puntual exacto
  • Indicadores de marcas de desgaste para mostrar el final de la vida útil y cuando el bit ya no cumple con el requisito ANSI
  • Canales reforzados para minimizar la vibración y maximizar la durabilidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"