Motion
49-16-2653

MILWAUKEE TOOL
49-16-2653

1-1/4 CTS-V Mordaza de prensa para M18 prensa FORZÓLOGA T
Artículo MI #05636085
No. Fabricante 49-16-2653
Precio454.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2653

1-1/4 CTS-V Mordaza de prensa para M18 prensa FORZÓLOGA T
Artículo MI #05636085
No. Fabricante 49-16-2653

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$454.94/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las mordazas de prensa Force Logic M18™ están fabricadas para los más altos estándares de calidad y durabilidad de la prensa en la industria. Diseñadas para facilitar la apertura con un solo pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas de prensado Force Logic M18™ representan una solución de prensado con una sola mano para tubos de hasta 2 pulg. M18™ . Las mordazas de prensado ofrecerán conexiones de prensa de calidad en todas las principales marcas de accesorios, incluidos los sistemas Viega® ProPress™ Elkhart® APOLLOXPRESS™ los sistemas de cobre G-Press Grinnell®.
  • Número de Upc del fabricante
    045242288212
  • Tipo de herramienta
    Herramienta de prensa
  • UPC_NO
    045242288212

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-2653 MANGUITO DE M18 1-1/4"
  • Mordaza de apertura sencilla diseñada para un uso con una sola mano
  • Diseñado para su uso con todas las principales marcas de accesorios, incluidos los sistemas Viega® ProPress℮, Elkhart® APOLLOXPRESS y los sistemas de cobre G-Press Grinnell®
  • Compatible con la herramienta de prensa M18™ Force Logic
  • Fabricado para los más altos estándares de calidad y durabilidad de la prensa en la industria
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"