Motion
48-10-5600

MILWAUKEE TOOL
48-10-5600

48-10-5600 BASE CON ESCOTE PRONUNCIADO
Artículo MI #05636109
No. Fabricante 48-10-5600
Price$176.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-10-5600

48-10-5600 BASE CON ESCOTE PRONUNCIADO
Artículo MI #05636109
No. Fabricante 48-10-5600
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
Price$176.75/each

Especificaciones

Details

  • Detalles adicionales
    Conjunto de base de vaciado. Empuñaduras laterales táctiles con agarre en la palma para una comodidad y un control máximos. Orificio central extra grande para brocas más grandes, visibilidad de corte mejorada. Incluye la base del enrutador y 2 asas táctiles. También incluye una subbase de orificio central de 1-3/16 pulg. de alta resistencia y palanca de bloqueo del motor.
  • Características y beneficios
    • Asas laterales táctiles con agarre en la palma para máxima comodidad y control • Orificio central extra grande para brocas más grandes, visibilidad de corte mejorada • Incluye base para enrutador y 2 asas táctiles • También incluye una subbase de orificio central de 1-3/16 pulg. de alta resistencia y palanca de bloqueo del motor
  • Número de Upc del fabricante
    045242089949

Descripción general

Descripción del fabricante
48-10-5600 BASE CON ESCOTE PRONUNCIADO
  • Empuñaduras laterales táctiles con agarre en la palma para una comodidad y un control máximos
  • Orificio central extra grande para brocas más grandes, visibilidad de corte mejorada
  • Incluye base de router y 2 asas táctiles
  • También incluye una subbase de orificio central de 1-3/16 pulg. de alta resistencia y palanca de bloqueo del motor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs