Motion
48-13-0108

MILWAUKEE TOOL
48-13-0108

48-13-0108 BIT DE AVANCE RÁPIDO DE MADERA 1-1/4 X 6
Artículo MI #05636232
No. Fabricante 48-13-0108
Precio24.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-13-0108

48-13-0108 BIT DE AVANCE RÁPIDO DE MADERA 1-1/4 X 6
Artículo MI #05636232
No. Fabricante 48-13-0108
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
Precio24.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1-1/4 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    6 pulg.
  • Longitud del canal
    6 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño del mango
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® 1-1/4 pulg. x 6 pulg. Las brocas de madera SPEED FEED de SPEED FEED le permiten perforar hasta 10X veces más rápido que las brocas de mandrinado planas. Estas brocas de madera autoalimentadas cuentan con espolones de doble ala para taladrar orificios rápidos en madera limpia. El tornillo de alimentación y los bordes de corte dobles permiten un corte rápido de orificios limpios que son ideales para alambres o pernos de alimentación.
  • Tipo de bit
    Bit de barrena
  • Incluye
    (1) 1-1/4 pulg. X 6 pulg. Avance rápido de punta de madera
  • Número de Upc del fabricante
    045242224852
  • Material
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
48-13-0108 BIT DE AVANCE RÁPIDO DE MADERA 1-1/4 X 6
  • Eficiente: taladrado hasta 10X veces más rápido que las brocas de mandrinado plano
  • Rápida eliminación de virutas: los canales antiadherentes, pulidos y recubiertos eliminan el costoso tiempo de limpieza
  • Limpieza de orificios: los espolones de doble ala permiten un corte de orificios más limpio
  • Versátil: mango de ranura de alimentación de 1/4 pulg. para todas las extensiones de 1/4 pulg.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos