Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl Milwaukee 48-13-7249 de 1/2 pulgadas La broca para instalador cuenta con una construcción de metal para mayor durabilidad y canales recubiertos para una rápida eliminación de virutas. El diseño de la broca incluye una geometría de punta agresiva para un corte rápido. Las puntas para colgar campanas de Milwaukee son ideales para instalar todo tipo de sistemas de cables pequeños, incluidos ordenadores, seguridad, teléfono y cable. Con longitudes de 12 pulg., 18 pulg. y 24 pulg., proporcionan un alcance adicional donde sea necesario y un orificio en la punta para ayudar a tirar de los alambres a través de los orificios. Las estrías recubiertas antiadherentes aumentan la expulsión de virutas y reducen la unión. Una geometría de punta agresiva proporciona un corte más rápido y el mango de 3 planos evita que la broca se deslice en la broca del usuario.
- Número de Upc del fabricante045242224883
- UPC_NO045242224883
Descripción general
- Versátil: proporciona un orificio de paso en la punta para facilitar la instalación de sistemas de alambre pequeños
- Taladrado de alta velocidad: cuenta con una geometría de punta agresiva y canales recubiertos para un corte rápido y la eliminación de residuos
- Deslizamiento reducido: el mango de agarre seguro de 3 planos mantiene la broca firmemente en el mandril de broca
- El orificio de tracción del cable permite fijar el cable a la broca y tirar de él a través de los orificios cuando sea necesario
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee