Motion
48-14-1374

MILWAUKEE TOOL
48-14-1374

1-3/8 in Punta Forstner
Artículo MI #05636292
No. Fabricante 48-14-1374
Precio33.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-14-1374

1-3/8 in Punta Forstner
Artículo MI #05636292
No. Fabricante 48-14-1374
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
Precio33.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la broca
    1-3/8 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    2.5 pulg.
  • Longitud total
    3.5 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.375 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Número de Upc del fabricante
    045242188536
  • Material
    Acero de aleación
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Tipo de mango
    Recto
  • UPC_NO
    045242188536

Descripción general

Descripción del fabricante
48-14-1374 BIT 1-3/8" FORSTNER
  • Especialmente diseñado: ideal para agujeros de bolsillo, agujeros superpuestos y agujeros en el borde
  • Orificios limpios y precisos: los dientes Kerf finos mejoran la precisión y ofrecen resultados limpios y suaves
  • Control de precisión: el estilo de mango redondo reduce el salto para orificios más precisos
  • Con cortadores Kerf rectificados con precisión