Motion
48-13-0700

MILWAUKEE TOOL
48-13-0700

1/2 pulg. x 6-1/2 pulg. Bit de barrena
Artículo MI #05636313
No. Fabricante 48-13-0700
Precio25.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-13-0700

1/2 pulg. x 6-1/2 pulg. Bit de barrena
Artículo MI #05636313
No. Fabricante 48-13-0700
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
Precio25.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    6.5 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • Longitud total
    6.5 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Bit de barrena
  • Número de Upc del fabricante
    045242186723
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    045242186723

Descripción general

Descripción del fabricante
48-13-0700 AUGER 1/2 DE PUNTA
  • Espolones de doble ala: permiten un corte rápido y limpio de los orificios
  • Rápida eliminación de virutas: Los canales antiadherentes, pulidos y recubiertos eliminan el costoso tiempo de limpieza
  • Mango con clasificación de impacto: lo suficientemente resistente como para usarlo con una llave de impacto
  • Versátil: una línea de puntas de barrena Milwaukee® cubre todas las aplicaciones y herramientas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"