Motion
48-13-0725

MILWAUKEE TOOL
48-13-0725

5/8 pulg. x 6-1/2 pulg. Bit de barrena
Artículo MI #05636315
No. Fabricante 48-13-0725
Precio26.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-13-0725

5/8 pulg. x 6-1/2 pulg. Bit de barrena
Artículo MI #05636315
No. Fabricante 48-13-0725
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
Precio26.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la broca
    5/8 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    4 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • Longitud total
    6.5 pulg.
  • Tamaño del mango
    7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Bit de barrena
  • Número de Upc del fabricante
    045242186730
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • UPC_NO
    045242186730

Descripción general

Descripción del fabricante
48-13-0725 AUGER 5/8 DE PUNTA
  • Espolones de doble ala: permiten un corte rápido y limpio del orificio
  • Rápida eliminación de virutas: los canales antiadherentes, pulidos y recubiertos eliminan el costoso tiempo de limpieza
  • Mango con clasificación de impacto: lo suficientemente resistente para usar con una llave de impacto
  • Versátil: una línea de puntas de barrena Milwaukee® cubre todas las aplicaciones y herramientas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs