Motion
8290A394

ASCO
8290A394

Válvula de proceso de cuerpo angular - 2 vías, normalmente cerrada, accionada por aire, acero inoxidable, válvula de pistón, 3/4 NPT
Artículo MI #05637015
No. Fabricante 8290A394
Precio581.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8290A394

Válvula de proceso de cuerpo angular - 2 vías, normalmente cerrada, accionada por aire, acero inoxidable, válvula de pistón, 3/4 NPT
Artículo MI #05637015
No. Fabricante 8290A394
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
Precio581.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del operador
    50 mm
  • Diámetro del orificio
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Accionamiento neumático
  • Rango de temperatura ambiente
    15-140 °F
  • Material del cuerpo
    SS
  • Coeficiente de flujo
    11 Cv
  • Temperatura máxima
    0-366 °F
  • Entrada de medios
    Bajo disco
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire, lodos ligeros, vapor, agua
  • Presión de funcionamiento del fluido Dif
    150 psi
  • Presión de funcionamiento de vapor diferencial
    150 psi
  • Rango de presión piloto
    60-150 psi
  • Rango de temperatura del piloto
    15-140 F
  • Material del sello
    PTFE
  • Funcionalidad de la válvula
    2 vías, normalmente cerrada
  • Tipo de válvula
    Pistón

Descripción general

Descripción del fabricante
8290A394
  • La serie 8290 consta de válvulas de acción directa bidireccionales disponibles en construcciones normalmente cerradas o normalmente abiertas.
  • Las válvulas neumáticas son válvulas estándar modificadas sustituyendo un operador de pistón en lugar del solenoide.
  • Fabricadas para aplicaciones exigentes, estas válvulas vienen en un diseño de cuerpo recto hecho de bronce o acero inoxidable.
  • Hay muchas características opcionales, como un indicador de posición visual/eléctrico o un limitador de carrera.
  • La serie 8290 es adecuada para aire, gas inerte, agua, aceite, lodos ligeros, vapor y agua caliente.