Motion
52375412

WIKA
52375412

52375412
Artículo MI #05637420
No. Fabricante 52375412
Precio1,120.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
52375412

52375412
Artículo MI #05637420
No. Fabricante 52375412
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
Precio1,120.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
52375412 S-20 2000PSI 4-20MA 1/2NPT
  • Rangos de medición de 0 a 10 a 0 a 20,000 psi (0–0.4 a 0–1,600 bar)
  • No linealidad de hasta 0.125% BFSL
  • Las señales de salida disponibles incluyen 4–20 mA, 0–10V CC, 1 ...5V El CC y muchos otros
  • Conexiones eléctricas estándar de la industria, incluyendo conector en L DIN 175301-803A , cables, carcasas y muchos otros
  • Conexiones de procesos comunes en EE. UU. e internacionales disponibles
  • Conexión macho NPT de 1/2"
  • DIN 0.25%
  • Aplicaciones: aplicaciones industriales generales, aplicaciones de investigación y desarrollo exigentes, entornos industriales hostiles
Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo