Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.0000 pulg.
- Espacio libreC0
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.025 pulg.
- Ancho del anillo interior0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.14 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/compuesto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónJA030XP0 BAL BRG DE SECCIÓN FINA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaJA030XP0-RBC ofrece un diámetro interior de 3.0000 pulg., diseño abierto recto, 3.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho para herramientas de precisión.
- Número de catálogo del fabricanteJA030XP0-RBC
- Número de Upc del fabricante637401025419
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Temperatura máxima de funcionamiento121.1 oC
- RPM Máx.3690 rpm
- Temperatura mínima de funcionamiento-53.9 oC
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Forma de anillo exteriorPlano
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial643 lbf
- Capacidad de carga estática radial990 lbf
- Tipo de selloSello R moldeado
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- EstiloCojinete de contacto de cuatro puntos
- TipoRodamiento de bolas de sección fina
- Tipo de cojineteCojinete de contacto de cuatro puntos
- UPC_NO637401025419
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación