Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo8798 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8-14 UNF-2B
- Tamaño del eje de salida1-1/2 pulg.
- Altura total5.31 pulg.
- Longitud total9.86 pulg.
- Ancho general5.54 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar, perno 6 ; diám. piloto 82.6[3.25] 13.59[.535] Orificios de diám. en círculo de perno de diám. 106.4[4.19]. 0,100[2.54] Longitud del piloto. AAG A, Magneto.
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento33.07 pulg.3/r
- Presión intermitente170 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.140 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo20 gpm
- RPM máximas-Continuo218 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica SAE
- Tipo de montaje6 Perno - Magneto
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloViton
- SerieDelta - Estándar
- Tipo de ejeEstriado
Descripción general
- Excelente fiabilidad con componentes Char-Lynn probados con el tiempo
- Tecnología de válvula de disco probada con la mayor eficiencia de su clase
- Motor resistente a fugas con cojinete delantero que protege el sello del eje