Motion
30-5P15-6FA3
30-5P15-6FA3, Timing Pulley 1/4 Inch Finished Bore
Artículo MI #05638201
No. Fabricante 30-5P15-6FA3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
30-5P15-6FA3, Timing Pulley 1/4 Inch Finished Bore
Artículo MI #05638201
No. Fabricante 30-5P15-6FA3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    15 mm
  • Diámetro exterior
    46.60 mm
  • Ancho
    2.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057812604
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    30
  • Estilo de diente
    5P
  • UPC_NO
    00195057812604

Descripción general

Descripción del fabricante
ALUMINIO BORE DE 30-5P15-6FA3 1/4''

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle