Motion
2XCTN PLANTA+ 200

Gates
2XCTN PLANT+ 200

Manguera industrial Plant Master to Plus - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, tipo aire y multiuso, material de tubo de caucho sintético, material de cubierta de caucho sintético, 100 pies de longitud
Artículo MI #05638306
No. Fabricante 2XCTN PLANT+ 200
Precio10.48 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2XCTN PLANT+ 200

Manguera industrial Plant Master to Plus - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, tipo aire y multiuso, material de tubo de caucho sintético, material de cubierta de caucho sintético, 100 pies de longitud
Artículo MI #05638306
No. Fabricante 2XCTN PLANT+ 200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.48 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    16.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.56 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Rojo
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones que requieren máxima flexibilidad y buena resistencia al aire, el agua y el calor. Solo para aceites SAE de contacto intermitente.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Tipo B1 - Elastómero especialmente compuesto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075516927
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Estándares cumplidos
    ARPM Clase B, SAE
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • UPC_NO
    770075516927
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2 PLANTA MASTER PLUS 200 3200-1279
  • Presión de trabajo: 1,72 a 1,38 Mpa
  • Factor de diseño: 3:1